CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.35inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 1.06 kN |
Statische Belastung | 0.375 kN |
Referenzdrehzahl | 90000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.016 kN |
Grenzdrehzahl | 45000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0048 kg |
Gewicht | 0.012 lb |