CHF 13.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.06inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.884 kN |
Statische Belastung | 0.335 kN |
Referenzdrehzahl | 110000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.014 kN |
Grenzdrehzahl | 50000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.003 kg |
Gewicht | 0.0066 lb |