Eriks
SKF

SKF 619/4-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 4 mm ID, 11 mm OD, 4 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:23758070
  • Hersteller:619/4-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.80inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.624 kN
Statische Belastung
0.18 kN
Referenzdrehzahl
130000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.008 kN
Grenzdrehzahl
63000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0016 kg
Gewicht
0.0035 lb