Eriks
SKF

SKF 619/3-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 3 mm ID, 8 mm OD, 3 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:23758069
  • Hersteller:619/3-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
3 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.26 kN
Statische Belastung
0.072 kN
Referenzdrehzahl
150000 rpm
Grenzdrehzahl
75000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0007 kg
Gewicht
0.0015 lb