CHF 7'390.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'989.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 56 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 319 kN |
Statische Belastung | 570 kN |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 36.2 kg |
Gewicht | 79.8 lb |