CHF 5'905.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'384.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 46 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 251 kN |
Statische Belastung | 425 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.3 kN |
Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 21.5 kg |
Gewicht | 47.4 lb |
CHF 5'711.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'174.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026