Eriks
SKF

SKF 61880 MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 400 mm ID, 500 mm OD, 46 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23225207
  • Hersteller:61880 MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'629.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'085.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
46 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
247 kN
Statische Belastung
405 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
8.15 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
20.7 kg
Gewicht
45.6 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61880-M

  • ERIKS:13560690
  • Manufacturer:019098111-0000

CHF 5'114.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'528.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026