CHF 4'218.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'559.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 182 kN |
Statische Belastung | 285 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 12.6 kg |
Gewicht | 27.7 lb |