Eriks
SKF

SKF 61868 MA/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 340 mm ID, 420 mm OD, 38 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:24002390
  • Hersteller:61868 MA/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'695.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'913.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
178 kN
Statische Belastung
275 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
11.33 kg