Eriks
SKF

SKF 61864 MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 320 mm ID, 400 mm OD, 38 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758056
  • Hersteller:61864 MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'063.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'311.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
172 kN
Statische Belastung
255 kN
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5.7 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
11 kg
Gewicht
24.3 lb