Eriks
SKF

SKF 61856, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 280 mm ID, 350 mm OD, 33 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758052
  • Hersteller:61856
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'306.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'412.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
350 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
138 kN
Statische Belastung
200 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.75 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
6.28 kg
Gewicht
13.8 lb