Eriks
SKF

SKF 61852 MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 260 mm ID, 320 mm OD, 28 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758050
  • Hersteller:61852 MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'619.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'750.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
163 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.93 kg
Gewicht
10.9 lb