CHF 1'375.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'486.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 163 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 4.93 kg |