Eriks
SKF

SKF 61848 MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 240 mm ID, 300 mm OD, 28 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758048
  • Hersteller:61848 MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'370.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'481.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
108 kN
Statische Belastung
150 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.59 kg
Gewicht
10.1 lb