CHF 934.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'010.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 108 kN |
Statische Belastung | 150 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.8 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 4.59 kg |
Gewicht | 8.47 lb |