Eriks
SKF

SKF 61844 MA/W64, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 220 mm ID, 270 mm OD, 24 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:13197563
  • Hersteller:61844 MA/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'869.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'020.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
78 kN
Statische Belastung
110 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.96 kg