Eriks
SKF

SKF 61844, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 220 mm ID, 270 mm OD, 24 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758045
  • Hersteller:61844
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 762.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 824.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
78 kN
Statische Belastung
110 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.53 kg
Gewicht
5.58 lb