CHF 762.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 824.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 78 kN |
Statische Belastung | 110 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.53 kg |
Gewicht | 5.58 lb |
CHF 710.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 767.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026