Eriks
SKF

SKF 61840 MA/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 200 mm ID, 250 mm OD, 24 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758044
  • Hersteller:61840 MA/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'019.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'102.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
76.1 kN
Statische Belastung
102 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.72 kg
Gewicht
6 lb