CHF 921.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 995.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 98 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.6 kg |
Gewicht | 5.74 lb |