Eriks
SKF

SKF 61838 MA/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 190 mm ID, 240 mm OD, 24 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758042
  • Hersteller:61838 MA/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 921.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 995.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
76.1 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.6 kg
Gewicht
5.74 lb