Eriks
SKF

SKF 61838/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 190 mm ID, 240 mm OD, 24 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197561
  • Hersteller:61838/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 626.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
76.1 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.19 kg
Gewicht
4.83 lb