Eriks
SKF

SKF 61836 MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 180 mm ID, 225 mm OD, 22 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758039
  • Hersteller:61836 MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 901.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 974.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
62.4 kN
Statische Belastung
81.5 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2 kg
Gewicht
4.4 lb