Eriks
SKF

SKF 61832 MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 160 mm ID, 200 mm OD, 20 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758036
  • Hersteller:61832 MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 691.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 747.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
49.4 kN
Statische Belastung
64 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.44 kg
Gewicht
3.18 lb