Eriks
SKF

SKF 61832/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 160 mm ID, 200 mm OD, 20 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197559
  • Hersteller:61832/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 407.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 440.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
49.4 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.25 kg
Gewicht
2.76 lb