CHF 622.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 672.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 48.8 kN |
Statische Belastung | 61 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.96 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.35 kg |
Gewicht | 2.97 lb |