Eriks
SKF

SKF 61830 MA/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 150 mm ID, 190 mm OD, 20 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758035
  • Hersteller:61830 MA/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 622.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 672.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.31 kg
Gewicht
2.88 lb