Eriks
SKF

SKF 61830, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 150 mm ID, 190 mm OD, 20 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002378
  • Hersteller:61830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 357.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 386.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
48.8 kN
Statische Belastung
61 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.96 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.19 kg
Gewicht
2.61 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61830-HLU

  • ERIKS:11832660
  • Manufacturer:96659510000

CHF 306.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026