Eriks
SKF

SKF 61828/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 140 mm ID, 175 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758033
  • Hersteller:61828/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
175 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
46.5 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.828 kg
Gewicht
1.83 lb