CHF 288.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 37.7 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.766 kg |
Gewicht | 1.69 lb |