Eriks
SKF

SKF 61824/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 120 mm ID, 150 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002376
  • Hersteller:61824/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
29.1 kN
Statische Belastung
28 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.526 kg
Gewicht
1.16 lb