Eriks
SKF

SKF 61822, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 110 mm ID, 140 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758019
  • Hersteller:61822
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
28.1 kN
Statische Belastung
26 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.25 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.477 kg
Gewicht
1.05 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61822-Y

  • ERIKS:11832649
  • Manufacturer:96199170000

CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026