Eriks
SKF

SKF 61820, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 100 mm ID, 125 mm OD, 13 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758014
  • Hersteller:61820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
18.3 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.95 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.298 kg