Eriks
SKF

SKF 61818/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 90 mm ID, 115 mm OD, 13 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23772414
  • Hersteller:61818/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
17 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.284 kg