Eriks
SKF

SKF 61814, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 70 mm ID, 90 mm OD, 10 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757998
  • Hersteller:61814
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
12.1 kN
Statische Belastung
10 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.54 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.138 kg
Gewicht
0.3 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61814-Y

  • ERIKS:11832623
  • Manufacturer:96196230000

CHF 69.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026