Eriks
SKF

SKF 61812, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 60 mm ID, 78 mm OD, 10 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757993
  • Hersteller:61812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
11.4 kN
Statische Belastung
8.8 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.465 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.099 kg
Gewicht
0.22 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61812-Y

  • ERIKS:11832618
  • Manufacturer:96194610000

CHF 57.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026