Eriks
SKF

SKF 61811, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 55 mm ID, 72 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23757990
  • Hersteller:61811
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8.84 kN
Statische Belastung
6.8 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.36 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.07 kg
Gewicht
0.15 lb
Alternativen

CHF 43.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026