CHF 54.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 4.15 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.176 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.052 kg |
Gewicht | 0.11 lb |
CHF 39.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026