CHF 54.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.14inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 4 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.17 kN |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.036 kg |
CHF 41.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026