Eriks
SKF

SKF 61806/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 30 mm ID, 42 mm OD, 7 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197528
  • Hersteller:61806/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.1 kN
Statische Belastung
2.9 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.146 kN
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0224 kg