Eriks
SKF

SKF 61805/W64, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 37 mm OD, 7 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197527
  • Hersteller:61805/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
4.36 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.125 kN
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.022 kg