Eriks
SKF

SKF 61800/W64, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 10 mm ID, 19 mm OD, 5 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:13197504
  • Hersteller:61800/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
1.72 kN
Statische Belastung
0.83 kN
Referenzdrehzahl
80000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.036 kN
Grenzdrehzahl
48000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0047 kg