Eriks
SKF

SKF 609/W64, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 9 mm ID, 24 mm OD, 7 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197487
  • Hersteller:609/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
609
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
3.9 kN
Statische Belastung
1.66 kN
Referenzdrehzahl
70000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.071 kN
Grenzdrehzahl
43000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0136 kg