Eriks
SKF

SKF 609-RZTN9/C4HMT33, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 9 mm ID, 24 mm OD, 7 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13197498
  • Hersteller:609-RZTN9/C4HMT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Reibungsarme berührungsfreie Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 3 für -30 bis +120 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
609
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C4
Käfig
Polymer
Schmierung
MT33
Dynamische Belastung
3.9 kN
Statische Belastung
1660 kN
Referenzdrehzahl
70000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0136 kg