CHF 8.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 609 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 3.9 kN |
Statische Belastung | 1.66 kN |
Referenzdrehzahl | 70000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.071 kN |
Grenzdrehzahl | 34000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.014 kg |