Eriks
SKF

SKF 609-2Z/C3GJN, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 9 mm ID, 24 mm OD, 7 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:24002363
  • Hersteller:609-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -30 bis +150°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
609
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
3.9 kN
Statische Belastung
1.66 kN
Referenzdrehzahl
70000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.071 kN
Grenzdrehzahl
34000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.015 kg