Eriks
SKF

SKF 608-ZTN9/C5MT33, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13197486
  • Hersteller:608-ZTN9/C5MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C5: Radialluft größer als C4.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 3 für -30 bis +120 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
608
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C5
Käfig
Polymer
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
3.25 kN
Statische Belastung
1370 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0101 kg