Eriks
SKF

SKF 608-ZRZTN9/VK250, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13197485
  • Hersteller:608-ZRZTN9/VK250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe auf einer Lagerseite und einen reibungsarme berührungsfreie Dichtung aus NBR an der anderen Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
608
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polymer
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
3.25 kN
Statische Belastung
1370 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0101 kg