Eriks
SKF

SKF 608-2Z/WT, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:24002359
  • Hersteller:608-2Z/WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +160 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
608
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
3.45 kN
Statische Belastung
1.37 kN
Referenzdrehzahl
75000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.057 kN
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0121 kg