CHF 4.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 608 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 3.45 kN |
Statische Belastung | 1.37 kN |
Referenzdrehzahl | 75000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.057 kN |
Grenzdrehzahl | 38000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0121 kg |